Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Solar-Lichterkette SY-5596928 LED Warmweiß, Kaltweiß Schwarz, Standard-Grün (seidenmatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798464-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5596928
EAN/GTIN:
     4064161245171
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Solar-Lampe
Sygonix Solar-Lichterkette SY-5596928 LED Warmweiß,Kaltweiß Schwarz,Standard-Grün (seidenmatt)

Sygonix Solar-Lichterkette

Solarbetrieben
Zweifarbig (warmweiß + kaltweiß)
11 Leuchtfunktionen
Dämmerungssensor

Tolle Lichteffekte und romantische Beleuchtung
Die Sygonix Solar-Lichterkette bringt stimmungsvolle Effektbeleuchtung auf das Gartenfest und die Terrasse. Speziell für den Gebrauch im Freien konzipiert, kann die Lichterkette manuell oder per Dämmerungssensor ein- und ausgeschaltet werden. Elf verschiedene Leuchtfunktionen in warm- und kaltweiß - darunter Wellen, Blinklicht oder Glitzerbeleuchtung - lassen Bäume, Dachrinnen oder Geländer in neuem Glanz erscheinen.
Clevere Technik
Das große Solarmodul und die hohe Akkukapazität von 2400 mAh ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine lange Betriebsdauer von ca. zehn bis zwölf Stunden. Und auch bei kompletter Entladung des Akkus bleiben die letzten Einstellungen dank eingebautem Memory-Chip gespeichert. Einfache Montage und zwei Meter Zuleitungskabel sorgen für unkomplizierte Installation. Die Sygonix Solar-Lichterkette ist spritzwassergeschützt nach IP44 und wird mit Erdspieß und Bedienungsanleitung geliefert.

Ausstattung:
Solarbetrieben
Zweifarbig (warm- und kaltweiß)
11 Leuchtfunktionen (automatische Lichterkette, warmweißes Dauerlicht, kaltweißes Dauerlicht, Dauerlicht warm + weiß (1), Dauerlicht warm + weiß (2), Wellenfunktion, warme und kalte Farbe, warmes Blinklicht, kaltes Blinklicht, warmes & kaltes Blinklicht, Glitzerbeleuchtung) sowie Memory-Funktion
Dämmerungssensor
Ein-/Aus-Schalter
Großes Solarmodul und hoher Akkukapazität (2400 mAh)
Lange Betriebsdauer (ca. 10 - 12 h) bei voller Aufladung
Für den Gebrauch im Freien
2 m Zuleitungskabel
Einfache Montage
Eingebauter Memory-Chip speichert die letzte Einstellung automatisch
Spritzwassergeschützt (IP44)

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: Ja · Anzahl Leuchtmittel: 200 · Betriebsspannung: 3 V · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Standard-Grün (seidenmatt) · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb,Mit Schalter,Mit Erdspieß · Leistung je Leuchtmittel: 0.03 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 400 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 10 m · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Gerät mit solarmodul
Erdspieß
Anleitung

Weitere Informationen:
Akku:
Ja
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Standard-Grün (seidenmatt)
Produktabmessung, Länge:
10 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
200 x 400 lm
Leistung (Leuchmittel):
200 x 0.03 W
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
200
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß | Kaltweiß
Farbe:
schwarz | grün
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb | Mit Schalter | Mit Erdspieß
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Zuleitungslänge:
2 m
Leistung je Leuchtmittel:
0.03 W
Betriebsspannung:
3 V
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
400 lm
Gewicht:
300 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 10m, Sygonix, SY-5596928, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
411
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 29,27*
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 29,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.