| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D045382 Herst.-Nr.: 10991 EAN/GTIN: 5702017417073 |
| |
|
| | |
| Dieses vielseitige Konstruktionsspielzeug holt den Spielplatz ins Kinderzimmer! Der farbenfrohe LEGO DUPLO Town Traumspielplatz (10991) lässt Kinder ab 2 Jahren den ultimativen modernen Spielplatz bauen, auf dem sie spielen, lernen und neue Freundschaften schließen können. Dieses vielseitige Modell eines Spielplatzes lädt dein Kind zu stundenlangen Rollenspielen mit LEGO DUPLO Steinen ein, bei denen es Hartnäckigkeit und Selbstvertrauen entwickelt. Es gibt jede Menge fantasievolle Spielgeräte zu entdecken, wie das Wal-Klettergerüst und den raketenförmigen Turm. Aber auch Spielplatzklassiker wie Wippe und Schaukel fehlen hier nicht. Beim Erklimmen des Wal-Klettergerüsts lernen Kleinkinder zudem einige Buchstaben und Zahlen. Sie können auch mit den niedlichen LEGO DUPLO Figuren des coolen Skaters und der niedlichen Hundefigur für Blinde spielen. So erwerben Kleinkinder soziale Fähigkeiten, die ihnen auch im Alltag nützlich sind. LEGO Town Bausets lassen Kinder ihre Umwelt erkunden und das moderne Leben bei Rollenspielen nachstellen. Wie alle LEGO DUPLO Spielzeuge bietet auch dieses Traumspielplatzset die unterschiedlichsten Lernmöglichkeiten. Die knallbunten Bausteine sind leicht zu greifen, und die faszinierenden beweglichen Teile regen die Sinne der Kinder an und lassen sie eine bessere Fingerfertigkeit entwickeln. Deswegen ist dieser entwicklungsfördernde Spielplatz ein kreatives Geburtsgeschenk, das aus zahlreichen modernen Spielgeräten besteht.
Das Wal-Klettergerüst ist mit Rutsche 16 cm hoch, 34 cm breit und 17 cm tief und die Schaukel ist 16 cm hoch und 14 cm breit. Enthält 75 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Traumspielplatz | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 75 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,24* | € 41,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,45* | € 46,59* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,55* | € 46,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,99* | € 47,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,64* | € 55,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|