Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM76733 Rico LED-Einbauleuchte LED 9W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029132
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76733
EAN/GTIN:
     4020856767335
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Features:
Leistung= 9 W
Lichtstrom Gesamt= 700 lm
Lichtfarbe= 2800 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED Dim. RICO HR IP44 36° NI + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
30 mm
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
80 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Lichtstärke:
1650
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Nickel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Farbwiedergabeindex:
95 Ra
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,19*
€ 21,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,71*
€ 23,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,17*
€ 23,54*
€ 5,46*
ab € 18,11*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.