Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Dim. RICO HR IP44 DL80mm MM76733 36o stahl geb. 9W928 700lm LED Einbaul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman Dim. RICO HR IP44 DL80mm MM76733 36o stahl geb. 9W928 700lm LED Einbaul.
Megaman Dim. RICO HR IP44 DL80mm MM76733 36o stahl geb. 9W928 700lm LED Einbaul.
Artikel-Nr.:
     4981-4834816
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM76733
EAN/GTIN:
     4020856767335
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
SMART LED Einbauleuchten RICO HR, Dim to Warm, IP44/IP20 Die LED-Einbauleuchten RICO HR sind lediglich 30 mm tief. Durch ihre Hybrid-Optik wirken sie wie Halogenlampen und als Dim-to-Warm-Version (1800 K-2800 K). Material: Aluminium/Druckguss Dimmbar bei Verwendung eines dimmbaren LED-Treibers, DALI, DSI, 1-10 V Steuerung (abhängig vom LED-Treiber) High CRI 95 - RichColor+ Dimmbarer LED-Treiber MM56017 für RICO HR 6,5 W/MM56018 für RICO HR 9 W
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,19*
€ 21,19*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,57*
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 23,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 23,93*
€ 5,46*
ab € 18,10*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.