Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5005 + MN 89 Hand-Multimeter analog Spritzwassergeschützt (IP54) CAT III 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027972
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196523F
EAN/GTIN:
     3760171414057
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das C.A 5005 ist ein analoges Multimeter zu einem günstigen Preis, das alle Messanforderungen von Elektrikern erfüllt.
Das Gerät wird mit einer Strommesszange (zum direkten Ablesen) von Wechselstromstärken von bis zu 200 A AC geliefert.
Features:
Analog-Multimeter mit kompaktem und stoßgeschützten Gehäuse mit klappbarem Standbügel
Mit "Fus"-Leuchtanzeige zur Anzeige des Zustands der Sicherungen für die Strommessbereiche
Bietet µA-Messbereich für besonders kleine Ströme
Mit elektronischem Schutz und Hochleistungssicherungen
Automatischer Nullabgleich in der Ohmmeterfunktion
Leuchtanzeige "Voltest" signalisiert Vorliegen von Fremdspannungen bei Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
Direktes Ablesen von Motorströmen mit der Zange MN 89
Grundfunktionen: V AC, V DC, A AC, A DC, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung
Lieferumfang:
1 Satz Sicherheitsmessleitungen gem. IEC 1010 mit Prüfspitzen + 1 x 9 V-Batterie + 1 Bedienungsanleitung + 1 Minizange MN 89 + 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
56 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
C.A 5005 + MN 89
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
5 Ω bis 1 MΩ
Frequenzbereich:
10 Hz bis 100 kHz Hz
Spannungsmessung:
AC + DC
Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt (IP54)
Messbereich A/AC max.:
300 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC + DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 402,93*
€ 484,11*
Frei Haus
ab € 406,30*
€ 484,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,35*
€ 497,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,91*
€ 504,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297039
ab € 43,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297038
ab € 43,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103060Z
ab € 6,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295452Z
ab € 24,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037A
ab € 67,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 61,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.