Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5001 Hand-Multimeter analog CAT III 600 V, CAT IV 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027762
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196521F
EAN/GTIN:
     3663653002394
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das C.A 5001 ist ein analoges Multimeter zu einem günstigen Preis, das alle Messanforderungen von Elektrikern erfüllt.
Features:
Analog-Multimeter mit kompaktem und stoßgeschützten Gehäuse mit klappbarem Standbügel
Mit "Fus"-Leuchtanzeige zur Anzeige des Zustands der Sicherungen für die Strommessbereiche
Bietet µA-Messbereich für besonders kleine Ströme
Mit elektronischem Schutz und Hochleistungssicherungen
Grundfunktionen: V AC, V DC, A AC, A DC, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung
Lieferumfang:
1 Satz Sicherheitsmessleitungen gem. IEC 1010 mit Prüfspitzen + 1 x 9 V-Batterie + 1 Bedienungsanleitung + 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
56 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
C.A 5001
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
5 Ω bis 1 MΩ
Frequenzbereich:
10 Hz bis 100 kHz Hz
Spannungsmessung:
AC + DC
Messbereich A/AC max.:
5 A
Messbereich A/DC max.:
5 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC + DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux analog-multimeter, multimeter analog, multimeter, Chauvin Arnoux, CA 5001, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 272,04*
€ 334,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,70*
€ 334,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,87*
€ 334,51*
€ 5,90*
ab € 280,58*
€ 347,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297035
ab € 43,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297028
ab € 48,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103060Z
ab € 6,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295452Z
ab € 24,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 66,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.