Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5003 Hand-Multimeter analog Spritzwassergeschützt (IP54) CAT III 600 V, CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027702
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196522F
EAN/GTIN:
     3663653002400
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das C.A 5003 ist ein analoges Multimeter zu einem günstigen Preis, das alle Messanforderungen von Elektrikern erfüllt.
Features:
Analog-Multimeter mit kompaktem und stoßgeschützten Gehäuse mit klappbarem Standbügel
Mit "Fus"-Leuchtanzeige zur Anzeige des Zustands der Sicherungen für die Strommessbereiche
Bietet µA-Messbereich für besonders kleine Ströme
Mit elektronischem Schutz und Hochleistungssicherungen
Automatischer Nullabgleich in der Ohmmeterfunktion
Leuchtanzeige "Voltest" signalisiert Vorliegen von Fremdspannungen bei Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
Grundfunktionen: V AC, V DC, A AC, A DC, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung
Lieferumfang:
1 Satz Sicherheitsmessleitungen gem. IEC 1010 mit Prüfspitzen + 1 x 9 V-Batterie + 1 Bedienungsanleitung + 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
56 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
C.A 5003
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
5 Ω bis 1 MΩ
Frequenzbereich:
10 Hz bis 100 kHz Hz
Spannungsmessung:
AC + DC
Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt (IP54)
Messbereich A/AC max.:
15 A
Messbereich A/DC max.:
15 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC + DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 346,83*
€ 419,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,01*
€ 419,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,59*
€ 425,48*
€ 5,90*
ab € 356,27*
€ 441,74*
Frei Haus
ab € 420,98*
€ 502,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297037
ab € 62,87*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103060Z
ab € 6,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295452Z
ab € 24,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 66,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.