Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Handlampe Helfa Mobil Cob MT69055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027022
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69055
EAN/GTIN:
     4020856690558
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte

Features:
LiIon Akku 2x 2500 mAh 3.7 V
USB-Ladeanschluss
Lieferumfang:
HELFA MOBIL COB Akku-Handstr. 10+3W + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Höhe:
215 mm
Länge:
560 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
367 mm
Schutzart:
IP54 + IK07
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
0.7 %
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
PC + Aluminium
Betriebsspannung:
5 V
Abstrahlwinkel:
90 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1150 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
Handlampe
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, handlampe 1000 lumen, Megatron, Helfa Mobil Cob, Handscheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 28,65*
€ 38,87*
€ 5,46*
ab € 29,40*
€ 39,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,36*
€ 39,72*
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 40,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,71*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.