Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Aqua Hollywood LM85645 LED-Wandleuchte 24.5W LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025222
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85645
EAN/GTIN:
     4020856856459
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
Leistung= 24.5 W
Lichtstrom Gesamt= 2000 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
AQUA HOLLYWOOD SPL IP44 25W-2000lm + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
24.5 W
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Silber
Leistung je Leuchtmittel:
4.9 W
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte, LightMe, Aqua Hollywood, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,40*
€ 77,56*
€ 8,50*
ab € 81,29*
€ 81,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,72*
€ 86,26*
€ 5,46*
ab € 69,45*
€ 87,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,63*
€ 88,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85489
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.