Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel-Wandleuchte HOLLYWOOD, 4-flammig, IP44, inkl. 4x GU10 5W 2700K/4000K 350lm, Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel-Wandleuchte HOLLYWOOD, 4-flammig, IP44, inkl. 4x GU10 5W 2700K/4000K 350lm, Blattsilber
Spiegel-Wandleuchte HOLLYWOOD, 4-flammig, IP44, inkl. 4x GU10 5W 2700K/4000K 350lm, Blattsilber
Artikel-Nr.:
     440-LM85645
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85645
EAN/GTIN:
     4020856856459
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Spiegel-Wandleuchte HOLLYWOOD, 4-flammig, IP44, inkl. 4x GU10 5W 2700K/4000K 350lm, Blattsilber

  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Color Select Technik - Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Ausschalten einstellbar.
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampenleistung: 5 W
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: mit Leuchtmittel-L∕ B∕ T: 55∕ 7,9∕ 7,3 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Marke: LIGHTME
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 1750 lm
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: LM85645
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 7∕ 6,1 cm
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,58*
€ 77,44*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,29*
€ 81,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,88*
€ 86,00*
€ 5,46*
ab € 69,60*
€ 86,85*
€ 4,00*
ab € 70,78*
€ 88,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85489
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.