Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM77128 Sensor-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025092
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77128
EAN/GTIN:
     4020856771288
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sensor-Schalter
sensor schalter

Features:
Passend für Megaman Renzo Plus und Fonda Plus
Lieferumfang:
HF für Megaman RENZO+ oder Megaman + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.5 W
Länge:
80 mm
Breite:
37 mm
Schutzart:
IP44 + IP20
Gewicht:
47
Lebensdauer circa:
50000 h
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Sensor-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Megaman, Sensormodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 20,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 21,58*
3 Tage
102
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 22,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,46*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM77129
ab € 34,07*
Ähnlich
MEGAMAN
504012
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.