Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113-/14) / RENZO+ (MM77120.../-25) - Sensormodul HF, max. 6 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113-/14) / RENZO+ (MM77120.../-25) - Sensormodul HF, max. 6 Meter
Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113-/14) / RENZO+ (MM77120.../-25) - Sensormodul HF, max. 6 Meter
Artikel-Nr.:
     440-MM77128
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77128
EAN/GTIN:
     4020856771288
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sensor-Schalter
sensor schalter

Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113-/14) / RENZO+ (MM77120.../-25) - Sensormodul HF, max. 6 Meter

  • Marke: Megaman
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Sensor
  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 3,7∕ 2,3 cm
  • Artikelnummer: MM77128
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 20,61*
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,08*
3 Tage
104
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 22,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 23,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM77129
ab € 33,85*
Ähnlich
MEGAMAN
504012
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.