|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D024202 Herst.-Nr.: SC0889 EAN/GTIN: 5056561803265 |
| |
|
|  |  |
 | Eine komplette Debug-Hardware-Lösung für Arm-basierte Mikrocontroller, die von RP2040 betrieben werden. Mit einer USB-zu-seriellen Zweidraht-Debug-Bridge und einer USB-zu-UART-Bridge erleichtert die Debug Probe die Verwendung von Geräten wie dem Raspberry Pi Pico mit einer Reihe von Host-Plattformen wie PC, Mac und typischen Linux-Computern.
Ein komplettes Kit für einfaches Plug-and-Play-Debugging Die Raspberry Pi Debug Probe ist ein komplettes USB-to-Debug-Kit, das die gesamte erforderliche Hardware und Kabel für ein einfaches, lötfreies Plug-and-Play-Debugging bereitstellt.
Es verfügt sowohl über eine serielle Debug-Schnittstelle für den Prozessor (standardmäßig die Arm Serial Wire Debug-Schnittstelle, aber auch andere Schnittstellen können unterstützt werden) als auch über eine UART-Schnittstelle nach Industriestandard. Beide Schnittstellen verwenden den 3-Pin-Debug-Anschluss des Raspberry Pi, wie in der Raspberry Pi 3-Pin Debug Connector Spezifikation beschrieben.
Die Raspberry Pi Debug Probe ist ein Kit, das die Debug Probe Hardware in einem eigenen Kunststoffgehäuse zusammen mit einem USB-Kabel und drei Arten von Debug-Kabeln enthält, die die große Mehrheit der Debug-Anwendungsfälle abdecken. Es wurde entwickelt, um das Debuggen und Programmieren von Raspberry Pi Pico und RP2040 mit einer Reihe von Host-Plattformen einschließlich Windows, Mac und typischen Linux-Computern zu erleichtern, bei denen kein GPIO-Header vorhanden ist, um eine direkte Verbindung zum seriellen UART- oder SWD-Port des Pico herzustellen.
Die Debug Probe ist zwar für die Verwendung mit Raspberry Pi-Produkten konzipiert, bietet aber Standard-UART- und CMSIS-DAP-Schnittstellen über USB, so dass sie auch zum Debuggen von Arm-basierten Mikrocontrollern verwendet werden kann, die einen SWD-Port mit 3V3-I/O bieten, oder sogar nur als USB-zu-UART-Kabel. Er arbeitet mit OpenOCD und anderen Tools, die CMSIS-DAP unterstützen.
Die Debug Probe basiert auf der Raspberry Pi Pico-Hardware und führt die Open-Source-Software Raspberry Pi Picoprobe aus. Die Firmware wird auf die gleiche Weise wie die Raspberry Pi Pico-Firmware aktualisiert, so dass es einfach ist, das Gerät mit der neuesten Firmware auf dem neuesten Stand zu halten oder eine eigene Firmware zu verwenden. Features: Debugging-Adapter zum finden und analysieren von Fehlern in Mikrocontroller-Software Ideal zur Untersuchung von Codes für den Raspberry Pi Pico mit dem Mikrocontroller RP2040 Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,89* | € 15,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,88* | € 15,24* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,90* | € 15,26* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,14* | € 15,58* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 11,65* | € 16,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|