Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® SC0889 Erweiterungsmodul Debug Probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793739-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0889
EAN/GTIN:
     5056561803265
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
USB D-Sub Adapter
Raspberry Pi® SC0889 Erweiterungsmodul Debug Probe

Raspberry Pi® Debug Probe

Debugging-Adapter zum finden und analysieren von Fehlern in Mikrocontroller-Software
Ideal zur Untersuchung von Codes für den Raspberry Pi Pico mit dem Mikrocontroller RP2040

Eine komplette Debug-Hardware-Lösung für Arm-basierte Mikrocontroller, die von RP2040 betrieben werden. Mit einer USB-zu-seriellen Zweidraht-Debug-Bridge und einer USB-zu-UART-Bridge erleichtert die Debug Probe die Verwendung von Geräten wie dem Raspberry Pi Pico mit einer Reihe von Host-Plattformen wie PC, Mac und typischen Linux-Computern.

Ein komplettes Kit für einfaches Plug-and-Play-Debugging
Die Raspberry Pi Debug Probe ist ein komplettes USB-to-Debug-Kit, das die gesamte erforderliche Hardware und Kabel für ein einfaches, lötfreies Plug-and-Play-Debugging bereitstellt.

Es verfügt sowohl über eine serielle Debug-Schnittstelle für den Prozessor (standardmäßig die Arm Serial Wire Debug-Schnittstelle, aber auch andere Schnittstellen können unterstützt werden) als auch über eine UART-Schnittstelle nach Industriestandard. Beide Schnittstellen verwenden den 3-Pin-Debug-Anschluss des Raspberry Pi, wie in der Raspberry Pi 3-Pin Debug Connector Spezifikation beschrieben.

Die Raspberry Pi Debug Probe ist ein Kit, das die Debug Probe Hardware in einem eigenen Kunststoffgehäuse zusammen mit einem USB-Kabel und drei Arten von Debug-Kabeln enthält, die die große Mehrheit der Debug-Anwendungsfälle abdecken. Es wurde entwickelt, um das Debuggen und Programmieren von Raspberry Pi Pico und RP2040 mit einer Reihe von Host-Plattformen einschließlich Windows, Mac und typischen Linux-Computern zu erleichtern, bei denen kein GPIO-Header vorhanden ist, um eine direkte Verbindung zum seriellen UART- oder SWD-Port des Pico herzustellen.

Die Debug Probe ist zwar für die Verwendung mit Raspberry Pi-Produkten konzipiert, bietet aber Standard-UART- und CMSIS-DAP-Schnittstellen über USB, so dass sie auch zum Debuggen von Arm-basierten Mikrocontrollern verwendet werden kann, die einen SWD-Port mit 3V3-I/O bieten, oder sogar nur als USB-zu-UART-Kabel. Er arbeitet mit OpenOCD und anderen Tools, die CMSIS-DAP unterstützen.

Die Debug Probe basiert auf der Raspberry Pi Pico-Hardware und führt die Open-Source-Software Raspberry Pi Picoprobe aus. Die Firmware wird auf die gleiche Weise wie die Raspberry Pi Pico-Firmware aktualisiert, so dass es einfach ist, das Gerät mit der neuesten Firmware auf dem neuesten Stand zu halten oder eine eigene Firmware zu verwenden.

Ausstattung:
Formfaktor: 22mm × 32mm
USB-zu-Zwei-Draht-Bridge für serielles Debugging (Arm Serial Wire Debug standardmäßig unterstützt)
USB-zu-UART-Bridge
Kompatibel mit dem CMSIS-DAP-Standard
Funktioniert mit OpenOCD und anderen Tools, die CMSIS-DAP unterstützen
Entspricht der Raspberry Pi 3-Pin Debug Connector Spezifikation
Enthält ein hochwertiges transparentes Kunststoffgehäuse
Enthält ein USB-Kabel und drei Debug-Kabel: 3-poliger JST-Stecker auf 3-poliges JST-Steckerkabel; 3-poliger JST-Stecker auf 0,1-Zoll-Header (weiblich); 3-poliger JST-Stecker auf 0,1-Zoll-Header (männlich)
Nominale E/A-Spannung: 3,3 V

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, usb d sub adapter, Raspberry Pi®, SC0889, Debug Probe, raspberry, 3b+
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 10,89*
€ 15,14*
1
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 15,24*
1
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 15,26*
Lager 102
162
1
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,58*
2 Tage
205
1
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1379688
€ 10,12*
Sonstiges
Renkforce
RF-4463076
€ 4,09*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
€ 4,12*
Sonstiges
TRU Components
TC-6648408
€ 11,16*
Sonstiges
TRU Components
TC-9563712
€ 6,90*
Sonstiges
TRU Components
TC-18863-13-020-00
€ 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.