| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D002722 Herst.-Nr.: 05059041001 EAN/GTIN: 4013288220547 |
| |
|
| | |
| 15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. 2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet. Lieferumfang: VDE Kraftform Handhalter + Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Edelstahl PH 1 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Edelstahl PH 2 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3065 iS, Edelstahl PZ 1 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3065 iS, Edelstahl PZ 2 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3065 iS, Edelstahl PZ/S 1 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3065 iS, Edelstahl PZ/S 2 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3067 i, Edelstahl TORX® TX 10 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3067 iS, Edelstahl TORX® TX 15 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3067 iS, Edelstahl TORX® TX 20 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3067 iS, Edelstahl TORX® TX 25 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3060 i, Edelstahl Schlitz 0.4 x 2.5 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3060 i, Edelstahl Schlitz 1.2 x 6.5 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, Edelstahl Schlitz 0.6 x 3.5 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, Edelstahl Schlitz 0.8 x 4 x 154 mm + Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, Edelstahl Schlitz 1 x 5.5 x 154 mm + Klettstreifen 70 x 50 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 676 g | Mengenangaben: | 17teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + TORX + Schlitz | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz wera 17-teilig, torx-stiftschlüssel satz, wera torx-schlüsselsatz, Wera, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,81* | € 70,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,16* | € 71,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,08* | € 71,38* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,49* | € 71,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,41* | € 80,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|