| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5589003 Herst.-Nr.: 05059041001 EAN/GTIN: 4013288220547 |
| |
|
| | |
| - Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
- 2 mehrkomponentige VDE-isolierte Kraftform Stainless Handhalter mit Abrollschutz
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
- Ergonomische Kraftform Griffe für ermüdungsarmes Arbeiten
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität
15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. 2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz wera 17-teilig, torx-stiftschlüssel satz, wera torx-schlüsselsatz, Wera, Kraftform, Kompakt, VDE, Stainless, 17 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,25* | € 67,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,43* | € 67,08* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,03* | € 71,25* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,48* | € 71,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,27* | € 80,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|