Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD15B Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 15V Leistung (max) P(TOT) 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C998302
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode tht do-35
z diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ZPD15B
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
11 V
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
15 V
Z.-Spg. max.:
15.30 V
Z.-Spg. min.:
14.70 V
Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, Diotec, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9890
5000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0263*
4 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0263*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,0295
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.