| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C994912 Herst.-Nr.: ZY36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | ZY36 | Montageart: | Durchsteckmontage | Sperrspannung U(R): | 17 V | Sperrstrom I(r): | 1 µA | Leistung (max) P(TOT): | 2 W | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-41 | Produkt-Art: | Z-Diode | Zener-Spannung U(Z): | 36 V | Z.-Spg. max.: | 38 V | Z.-Spg. min.: | 34 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0812* | € 0,1239* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0913* | € 0,1569* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0913* | € 0,1743* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|