Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z DIY SiS 05072408001 Torx-Bit T 20 Werkzeugstahl legiert, zähhart D 6.3 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98606
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072408001
EAN/GTIN:
     4013288115812
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.
Lieferumfang:
867/1 Z TORX® 10 x TX 20x25
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Gewicht:
61 g
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert + zähhart
Abtrieb:
Innen-TORX
Größe:
T 20
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
D 6.3
Produkt-Art:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit torx tx 20 x 25 mm, bit-satz wera, bit satz, Wera, 867/1 Z DIY SiS, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,59*
€ 9,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,43*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,43*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.