Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL/9 SM N SB Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98459
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073391001
EAN/GTIN:
     4013288030160
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Profilierte und gestellverchromte, Sechskant-Winkelschlüssel. Mit hohem Korrosionsschutz. Hex-Plus Vorteil: Größere Anlageflächen zur Vermeidung rundgedrehter Schraubenköpfe. Gelaserte Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln.Verschleißfreies Clip-Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüsel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff.
Lieferumfang:
950 PKL 1 x 1,5x90 + 1 x 2,0x100 + 1 x 2,5x112 + 1 x 3,0x126 + 1 x 4,0x140 + 1 x 5,0x160 + 1 x 6,0x180 + 1 x 8,0x200 + 1 x 10,0x219
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Ausführung:
Metrisch
Mengenangaben:
9teilig
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 22,55*
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 25,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 25,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 25,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.