Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816745 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98413
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816745
EAN/GTIN:
     4016138578140
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Gehärtete und geschliffene Schneide · 2-Komponenten-Griff.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Typ:
Elektronik-Seitenschneider
Ausführung:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
816745
Material:
Werkzeugstahl
Produkt-Art:
Seitenschneider
Besonderheiten:
ohne Facette
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1 mm
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, 04016138578140, TOOLCRAFT, elektronikseitenschneider, miniseitenschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 11,38*
€ 7,95*
ab € 9,53*
€ 14,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.