| |
|
| Artikel-Nr.: 102-816745-BP Herst.-Nr.: 816745 EAN/GTIN: 4016138578140 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 816745 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 125 mm
Elektronik-Printzange
Gehärtete und geschliffene Schneide · 2-Komponenten-Griff.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm · Weitere technische Daten: Material: Spezial-Werkzeugstahl · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Material: | Werkzeugstahl | Zangen-Besonderheiten: | ohne Facette | Herst.-Teilenr.: | 816745 | Ausführung (allgemein): | ohne Facette | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1 mm | Typ: | Elektronik-Seitenschneider | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, 04016138578140, TOOLCRAFT, 816745, elektronikseitenschneider, miniseitenschneider |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,05* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,52* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|