Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SKM14 SOD-123FL 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C974332
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SKM14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod123 1a
schottky diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SKM14
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Diodenkapazität C(D):
35 pF
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
22 A
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.35 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-123FL
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1429*
2 Tage
1750
25
€ 5,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1511*
2 Tage
1705
30
Frei Haus
ab € 0,0919*
€ 0,1579*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1429*
€ 0,1701
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1332*
€ 0,1585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,1517
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.