Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 105082106 Blindniete (Ø x L) 4mm x 6mm 30St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97297
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     105082106
EAN/GTIN:
     4009729015988
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4 x 6
standard blindniete
Aus Aluminium für Nichteisenmetalle, Kunststoff, Leichtbaumaterial, Leder und Stoffe.
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Novus Office
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,17*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,18*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,80*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,55*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,07167* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.