Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 15115 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 5 x Linsengröße: (Ø) 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96450
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15115
EAN/GTIN:
     4048347280217
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 5-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.
Features:
Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 5-fach
Lieferumfang:
Etui · Zweiter Lichtfilter · Batterien.
Weitere Informationen:
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Ø:
58 mm
Vergrößerung:
5.0 x
Vergrößerungsfaktor:
5 x
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, lupe 5-fach, lupe, eschenbach optik lupe, Eschenbach, 780-2822, lesehilfe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 45,56*
€ 56,95*
1 Tag
57
€ 4,90*
ab € 45,69*
€ 57,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,51*
€ 58,16*
5 Tage
58
€ 4,30*
ab € 45,59*
€ 58,16*
€ 8,95*
ab € 46,26*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.