Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1511-5 Vergrößerungsglas 5x Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1511-5 Vergrößerungsglas 5x Schwarz, Silber
Eschenbach 1511-5 Vergrößerungsglas 5x Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23551212
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Vergrößerung
5 x
Objektivdurchmesser
58 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,74*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.