Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95840 Herst.-Nr.: 265777 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper
Gehäuse: Serie LK
• starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm) • Drehkranzabdichtung • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie ALTH
• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
Sonstige Eigenschaften:
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C Features: Präzisions-Rillenkugellager Besonders robust Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | Lenkrolle | Material (Details): | Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane® | Schraublochentfernung: | 80 x 60 mm | Besonderheiten: | mit Anschraubplatte | Lagerart: | Kugellager | Radbreite: | 40 mm | Plattengröße: | 100 x 85 mm | Tragfähigkeit (max.): | 350 kg | Rad-Ø: | 125 mm | Gesamt-Höhe: | 155 mm | Material: | Polyurethan-Elastomer | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produkt-Art: | Lenkrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm polyurethan 350kg, polyurethan reifen, schwerlastrollen lenkrollen, Blickle, LK-ALTH 125K-1, B0020XY57E, einbaurollen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,17* | € 39,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,30* | € 39,85* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,57* | € 95,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|