| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95598 Herst.-Nr.: M 2055-SL EAN/GTIN: 4003315650294 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Knarre 6,3 mm (1/4") · Gleitgriff · Kardangelenk · 2 Verlängerungen (50 und 100 mm) · Handschrauber 6,3 mm (1/4") für Schraubklingen · Adapter 6,3 mm (1/4") auf Sechskant · Flexible Verlängerung 150 mm · 17 Schraubeinsätze (4 Innensechskant 3 - 6 mm, 3 Schlitz 4/5,5/7 mm, 2 Kreuzschlitz PH 1/PH 2, 2 Kreuzschlitz PZ 1/PZ2 und 6 T-Profil T-8/10/15/20/25/30) · 13 Nüsse kurz (4 - 14 mm) · 8 Nüsse lang (6 - 13 mm) · Knarre 12,5 mm (1/2") · 2 Verlängerungen (125/250 mm) · Adapter 6,3 mm (1/4") auf 12,5 mm (1/2"), Kardangelenk · Adapter 12,5 mm (1/2") auf Sechskant · 15 Bits (4 Innensechskant 8/10/12/14 mm, 3 Schlitz 8/10/12 mm, 2 Kreuzschlitz PH 3/4, 2 Kreuzschlitz PZ 3/4, 4 T-Profil T40/T45/T50/T55) · 18 Nüsse kurz (10 - 32 mm), 4 Nüsse lang (14 - 19 mm) · 3 Innensechskant-Schlüssel (1,5/2/2,5 mm) · 2 Zündkerzen-Nüsse (16/21 mm).
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6236 g | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 94teilig | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 74,64* | € 94,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 70,61* | € 94,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,32* | € 95,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,77* | € 106,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,08* | € 158,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 70,61* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|