| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600214 Herst.-Nr.: M2055-SL EAN/GTIN: 4003315650294 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 94-teilig im Kunststoffkoffer, 6,3 mm (1/4") & 12,5 mm (1/2"), gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl, matt-verchromte Ober- fläche, Farbe: grün / schwarz Maße: (B)380 x (T)286 x (H)80 mm (M2055-SL) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,03* | € 94,92* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,10* | € 94,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,42* | € 95,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,83* | € 111,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,10* | € 155,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 75,03* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|