| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94804 Herst.-Nr.: 280-66 EAN/GTIN: 4014991124665 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). Lieferumfang: Steckschlüssel SW 2/2,5/3/3,2/3,5/4 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 6teilig | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 50 mm | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, steckschlüssel-satz 6 teilig, einhand knarrensatz, schraubendrehersatz 6teilig, Donau Elektronik, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,50* | € 33,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,75* | € 33,05* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 21,90* | € 35,14* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 40,12* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,50* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|