Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Außen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817697-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     280-66
EAN/GTIN:
     4014991124665
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6).

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 50 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Steckschlüssel SW 2/2,5/3/3,2/3,5/4 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
50 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 19,47*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 19,48*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,96*
€ 22,77*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,32*
€ 40,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,77*
€ 26,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31*
€ 25,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,81*
€ 24,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 23,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,96*
€ 23,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.