| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94703 Herst.-Nr.: 05073906001 EAN/GTIN: 4013288158352 |
| |
|
| | |
| Impaktor-Bit: Überdurchschnittliche Produktlebensdauer durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Lieferumfang: 840/1 IMP DC 1 x 6,0x25 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 6.8 g | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert + diamantbeschichtet | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Form: | D 6.3 | Besonderheiten: | Impaktor-Technologie | Produkt-Art: | Sechskant-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit innensechskant sw 6 mm 1/4 25mm, inbus schraubendreher, wera inbusschraubendreher, Wera, 840/1 IMP DC Impaktor Bits SB SiS, Schrauberbits Sechskant |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,61* | € 3,99* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,84* | € 4,01* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,18* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,88* | € 4,24* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|