| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94687 Herst.-Nr.: MHG20 EAN/GTIN: 4014991107255 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | M 2,0 | Mengenangaben: | 3teilig | DIN-Norm: | DIN 352 | Gewinde-Maß: | M2 | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Handgewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,56* | € 14,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,56* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|