Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 1mW LFD650-1-4.5(15x68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94033
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105643
EAN/GTIN:
     4260129041100
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Lieferumfang:
Batterien.
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
68 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFD650-1-4.5(15x68)
Betriebsstrom:
20 mA
Gewicht:
25 g
Durchmesser:
15 mm
Betriebsspannung max.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Material:
Aluminium
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
3 - 4.5 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, LFD650-1-45(15x68), punktlaser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 12,54*
€ 16,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 20,12*
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 24,46*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 30,84*
€ 42,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.