Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Blau 1mW DD405-1-3(14x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94016
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115505
EAN/GTIN:
     4260129042114
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Features:
Blau
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
45 mm
Farbe:
blau
Typ:
DD405-1-3(14x45)
Betriebsstrom:
60 mA
Gewicht:
16 g
Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.7 V/DC
Material:
Aluminium
Wellenlänge:
405 nm
Betriebsspannungsbereich:
2.7 - 3.3 V/DC
Herstellerfarbe:
Blau
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Justierbar
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, DD405-1-3(14x45), punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
€ 5,90*
ab € 91,83*
€ 113,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,24*
€ 113,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 126,49*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 168,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.