Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93854 Herst.-Nr.: 42296 EAN/GTIN: 4026558422961 |
| |
|
| | |
| Hinweise: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Gewindetyp: | M10 | DIN-Norm: | DIN 371 | Gewinde-Maß: | M10 | Gewinde-Länge: | 24 mm | Material: | HSS-E | Anschnittform: | Form B | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Steigung: | 1.5 mm | Schaftvierkant: | 8 mm | Gewindeart: | metrisch | Zugfestigkeit (max.): | 850 N/mm² | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,65* | € 15,43* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,66* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|