Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607019613 X-Line 43teilig Universal-Bohrersortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93719
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019613
EAN/GTIN:
     3165140452502
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Sechskantbohrer X-Line-Set. 43 teilig. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Hochwertig ausgestattetes Basis-Set im robusten Koffer. Alle gängigen Bohr- und Schraubkomponenten für Arbeiten in Holz und Metall sind enthalten. 8 präzisionsgeschliffene Metallbohrer mit Durchmesser: 2 – 8 mm aus Hochleistungsschnellstahl und 8 langlebige Holzbohrer mit Durchmesser: 2 - 8 mm. Können in Elektroschraubern mit 1/4 Zoll-Aufnahme direkt eingesteckt werden. 20 Schrauberbits für die 4 wichtigsten Schraubentypen in allen gängigen Größen, 25 und 50 mm lang, für Befestigungen in Haus und Garage. 4 gängige Steckschlüssel inkl. Steckschlüsseladapter. Magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Alles parat mit einem Griff. Praktischer Kunststoffkoffer mit übersichtlicher Anordnung der enthaltenen Zubehörteile. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 8 HSS Metallbohrer, rollgewalzt, 1/4 Zoll-Sechskantschaft mit Durchmesser von 2 bis 8 mm. 8 Holzbohrer, 1/4 Zoll-Sechskantschaft mit Durchmesser von 2 bis 8 mm. 10 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PH 2, PH 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25. 10 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25. 4 Steckschlüssel mit Durchmesser: 7 / 8 / 10 / 13 mm. 1 Universalhalter, magnetisch. 1 Senker. 1 Adapter für Steckschlüssel. Hinweis: Beim Metallbohren wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske.
Lieferumfang:
8 HSS-R Metallbohrer,
1/4"-Sechskantschaft, Ø 2–8 mm
8 Holzbohrer,
1/4"-Sechskantschaft, Ø 2–8 mm
10 Schrauberbits L = 25 mm
PH 1/2/3
PZ 1/2/3
S 4/6
T 20/25
10 Schrauberbits L = 50 mm
PH 1/2/3
PZ 1/2/3
S 4/6
T 20/25
4 Steckschlüssel, Ø 7/8/10/13 mm
1 Adapter für Steckschlüssel
1 Universalhalter, magnetisch
1 Senker
Verpackung: Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Abmessung (lxbxh): 172 x 172 x 44
Gewicht: 0,766 kg
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
43teilig
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Bohrer-Besonderheiten:
inkl. Bitset
Material-Eignung:
Metall + Holz
Produkt-Art:
Universal-Bohrersortiment
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 22,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,95*
€ 22,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,13*
€ 22,81*
1
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 22,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,01*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.