Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel SC409 2615S409JB Trennscheibe gerade 38mm 5 St. Metall


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C93545
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S409JB
EAN/GTIN:
     8710364042869
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Glasfaserverstärkte Trennscheiben mit nur 0,75 mm Dicke. Sie sind ideal für präzises Schneiden/Trennen aller Arten von Metallen. Schnell, einfach, werkzeuglos montierbar.
Weitere Informationen:
Ø:
38 mm
Durchmesser:
38 mm
Dicke:
0.75
Drehzahl (max.):
35000 U/min
Innen-Ø:
3.2 mm
Bohrungs-Durchmesser:
3.2 mm
Material-Eignung:
Metall
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: dünnblech-trennscheibe dremel, dünnblech trennscheibe, Dremel, SC409, 890-3348, trescheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 7,37*
€ 9,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,23*
10 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,39*
12 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,60*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 11,29*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,29*
€ 13,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,18*
€ 13,30
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 11,09*
€ 13,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,20*
€ 12,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,92*
€ 11,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,72*
€ 11,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,06*
€ 9,59
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.