Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2615S409JB Herst.-Nr.: 2615S409JB EAN/GTIN: 8710364042869 |
| |
|
| | |
| BOSCH Trennscheiben-Set • DREMEL® EZ SpeedClic: Dünne Trennscheiben. Extradünne Trennscheibe. Für Schnitte in Blech und Aluminium. Was kannst du damit tun? Zum Schneiden und Trennen von Metall einschließlich gehärtetem Stahl. Ideal zum Trennen, Einkerben und Zuschneiden aller Arten von Metall. Trennscheiben erleichtern das Trennen von Bolzen und Schrauben oder das Einkerben verrosteter oder beschädigter Bolzen und Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen. Glasfaserverstärkt für eine längere Lebensdauer. Die Trennscheiben der Serie SC409 sind nur 0,75 mm dick und erlauben so noch dünnere Schnitte. Wie funktioniert es? Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC) Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Wechsel der Scheibe: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden. Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-Griff und die Verwendung des Winkelvorsatzes, wenn an einer schwer erreichbaren Stelle geschnitten werden soll. Um die Lebensdauer der Scheibe zu optimieren, übe nur geringen Druck aus und halte dich an die Drehzahlbeschränkungen. Zur Verwendung in folgenden Materialien: Diese Trennscheibe kann an verschiedenen Metallsorten wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen oder sogar gehärtetem Stahl verwendet werden. Empfohlene Drehzahl: Aluminium 35000, Messing 35000, Kupfer 35000, Stahl 35000 Weitere Informationen: | | Typ: | SC409 EZ SpeedClic Präzisionstrenns |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 23,00* | ab € 7,37* | € 9,98* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,90* | ab € 7,54* | € 10,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 7,61* | € 10,39* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 7,77* | € 10,60* | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 8,06* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,554* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|