Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812591 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 16mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93509
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812591
EAN/GTIN:
     4016138531985
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Material (Details):
Chrom Vanadium, Oberfläche matt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Zündkerzeneinsatz
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, TOOLCRAFT, Kerzenschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Steckschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,51*
1 Tag
97
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,53*
1
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 5,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.