Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 43654 Maschinengewindebohrer 7teilig metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 Rechtsschneide


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93186
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43654
EAN/GTIN:
     4026558436548
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Aus HSSG-E für Sacklöcher.
Lieferumfang:
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 · Box.
Hinweise:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M3 - M12
Mengenangaben:
7teilig
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12
Material:
HSS-E
Anschnittform:
Form C
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 100,22*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 146,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,22*
€ 119,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,56*
€ 105,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,86*
€ 90,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,64*
€ 79,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 66,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.