Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GTL 3 Fliesenlaser Reichweite (max.): 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93059
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015200
EAN/GTIN:
     3165140431972
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Linienlaser
Zieltafel

Lieferumfang:
4 x 1,5 V Batterie · Metallplatte · Schutztasche · Zieltafel.
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
156 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
GTL 3
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sichtbare Laserlänge:
635 nm
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.2 mm/m
Betriebszeit mit Batterien:
18 h
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
20 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Fliesenlaser
Weitere Suchbegriffe: bosch fliesenlaser, baulaser, Bosch Professional, GTL 3, bosch blau
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,16*
€ 147,77*
61 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 149,31*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,11*
€ 150,06*
€ 4,90*
ab € 131,76*
€ 152,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 169,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.