Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2410522 Winkelmesser-Set 5er Set 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92545
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2410522
EAN/GTIN:
     4029713254643
Suchbegriffe:
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
universal-winkelmesser lupe
universal winkelmesser

Features:
Mit Lupe
Lieferumfang:
Winkelmessersatz mit drei rostfreien Schienen (Länge: 150, 200 und 300 mm)
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Gewicht:
700 g
Typ:
2410522
Winkel-Einstellung (max.):
180 °
Material:
Stahl
Set:
5er Set
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Winkelmesser-Set
Weitere Suchbegriffe: universal-winkelmesser 300mm, Horex, Winkellehre, sdfsa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,27*
€ 86,15*
€ 3,50*
ab € 67,81*
€ 86,16*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 86,17*
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 95,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.