Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2410522 Winkelmesser-Set 5er Set 180 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813272-BP
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2410522
EAN/GTIN:
     4029713254643
Suchbegriffe:
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
universal-winkelmesser lupe
universal winkelmesser
Horex 2410522 Winkelmesser-Set 5er Set 180 °

Universal-Winkelmesser im Satz

Mit Lupe

Ausstattung:
Winkelmessersatz mit drei rostfreien Schienen · Gradzahlen durch die integrierte Lupe sehr gut ablesbar.

Technische Daten:
Gewicht: 700 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 5er Set · Winkel-Einstellung (max.): 180 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Winkelmessersatz mit drei rostfreien Schienen (Länge: 150, 200 und 300 mm)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Horex
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Sets (LOV - nur für Titel):
5er Set
Typ (Hersteller-Typ):
2410522
Winkel-Einstellung (max.):
180 °
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Winkelmesser-Set
Weitere Suchbegriffe: universal-winkelmesser 300mm, 4029713254643, Horex, 2410522, Winkellehre, sdfsa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,80*
€ 85,89*
€ 3,50*
ab € 67,35*
€ 86,23*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 86,24*
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 95,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.