| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C91057 Herst.-Nr.: 26280 4 EAN/GTIN: 4010159262804 |
| |
|
| | |
| Features: Mit verkürzter Meißellänge Dadurch bessere Kraftübertragung
Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Breite: | 20 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Aufnahme: | SDS-Plus | Meißelbreite: | 22 mm | Produkt-Art: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,30* | € 12,42* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 8,53* | € 12,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 8,47* | € 13,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 15,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 13,30* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|