| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller26280 Herst.-Nr.: 26280 EAN/GTIN: 4010159262804 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für gezielte Brechwirkung sowie sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten und Durchbrüche
- wesentlich höhere Abtragsleistung durch kleinere und gewichtsreduzierte Meißelausführung
- schnellere Ergebnisse dank verbesserter Kraftübertragung durch verkürzte Meißellänge
- extrem lange Standzeit aufgrund höherer Härte an der Meißelschneide
- keine Bruchgefahr beim unsachgemäßen Hebeln aufgrund kürzerer Meißellänge
- verbesserter Arbeitsschutz durch kürzere Meißelzeit und geringere Körperbelastung für den Maschinenbediener
- geringere Belastung des verwendeten Bohrhammers
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-plus | Länge: | 140 mm | Schneidenbreite: | 22 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel sds, abtragen, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Heller, Hohlmeißel, Meißel, SDS-plus, Spatmeißel, Spitzmeißel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,53* | € 12,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 8,53* | € 12,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 8,44* | € 13,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 15,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 13,37* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|