Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607019499 Schwingschleifpapier-Set gelocht Körnung 60, 80, 120, 240 (L x B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C90474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019499
EAN/GTIN:
     3165140416177
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, 5 Stück Körnung 60, 5 Stück Körnung 80, 5 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240. Langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung. Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Lieferumfang:
25 Schleifblätter
Gespannt
8 Löcher
93 x 230 mm
5 Stück Körnung 60
5 Stück Körnung 80
5 Stück Körnung 120
10 Stück Körnung 240
Verpackung: Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Abmessung (lxbxh): 235 x 98 x 25
Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
93 mm
Gesamt-Abm.:
93 x 230 mm
Körnung:
60 + 80 + 120 + 240
Besonderheiten:
gelocht
Produkt-Art:
Schwingschleifpapier-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,88*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 7,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,22*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.