Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 160P Schweißinverter 10 - 160A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C90125
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030435
EAN/GTIN:
     3154020030435
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Mikorprozessorgesteurtes Elektroden-Schweißgerät mit einem 230 V Netzanschluss - 50/60Hz einphasig. Konstante Schweißleistung von 10 - 160 A. PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (+/- 15%). Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil-umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Guss etc.) von 1.6 bis 3.2 mm. Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (4.2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch. Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung. Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom. Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen. Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.
Generatortauglich (6 kW / 7.5 kVA).
Inklusive:
HOT START: Verbessert die Zündeigenschaften durch eine kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet sofort zuverlässig.
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum Schweißgut.
ANTI STICKING: Trägt dazu bei, das tendenzielle Festkleben der Elektrode im Schweißbad zu verringern.
Features:
HOT START - Optimiert das Zündverhalten
ANTI STICKING - Vermeidet das Festkleben der Elektrode
ARC FORCE - Optimiert die Lichtbogenstabilität
Mit Schweißhelm LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
Generatortauglich (6 kW / 7.5 kVA)
Lieferumfang:
Schweißhelm LCD TECHNO 11 TRUE COLOR + Massekabel (1,6 m / ø16 mm²) + Elektrodenhalter (2 m / ø16 mm²)
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
270 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
4.2 kg
Elektroden-Ø:
1.6 - 4 mm
Absicherung:
16 A
Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufspannung:
72 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 238,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,76*
€ 238,44*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 266,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 284,66*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 351,78*
€ 410,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.