Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KL014WS100 Litze 1 x 0.14mm² Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C892842
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL014WS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze 100m
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KL014WS100
Typ:
KL0,14/100WS
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
1 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze weiß, econ connect, KL0, 14/100WS, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 32,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 32,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.