Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KL014OR100 Litze 1 x 0.14mm² Orange 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C892822
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL014OR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze 100m
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KL014OR100
Typ:
KL0,14/100OR
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
1 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.3 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze orange, econ connect, KL0, 14/100OR, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 32,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 32,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.